Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M2 A 1 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200738
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040329109020000
EAN/GTIN:
     4043952467657
Suchbegriffe:
BN 109
BN 115
BN 117
DIN 934
ISO 4032 A 1 gedreht Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 2 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.910 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
2 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
gedreht
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
A 1
Marke:
BUFAB
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16500
500
€ 4,30*
ab € 0,00445*
€ 0,00584*
13 Tage
unbekannt
500
€ 4,90*
ab € 0,00535*
€ 0,00691*
2 Tage
16100
500
€ 5,59*
ab € 0,00557*
€ 0,0072*
19 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,60*
ab € 0,0059*
€ 0,00764*
Lager 1498
1200
100
€ 6,95*
ab € 0,0317*
€ 0,0448*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.