Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4029 Ringschneide/Innen-6kt M3x 16 A 4 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift ISO 4029 Ringschneide/Innen-6kt M3x 16 A 4 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200211
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040299400030016
EAN/GTIN:
     4051426607171
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
ISO 4029 A 4 Gewindestifte mit Ringschneide und Innensechskant - Abmessung: M 3 x 16 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04029.940
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
ISO 4029
Werkstoff:
A 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0398*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0496*
€ 0,05902
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.