Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4028 Zapfen/Innen-6kt M10x 40 A 4 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift ISO 4028 Zapfen/Innen-6kt M10x 40 A 4 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000199817
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040289400100040
EAN/GTIN:
     4051426090393
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
ISO 4028 A 4 Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant - Abmessung: M 10 x 40 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04028.940
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Zapfen, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
ISO 4028
Werkstoff:
A 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4364*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5964*
€ 0,70972
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5864*
€ 0,69782
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5564*
€ 0,66212
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5464*
€ 0,65022
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5264*
€ 0,62642
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4364*
€ 0,51932
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.