Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M8x 8 A 4 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M8x 8 A 4 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000199451
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040279400080008
EAN/GTIN:
     4051426086495
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 A 4 Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 8 x 8 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04027.940
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
ISO 4027
Werkstoff:
A 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0709*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0939*
€ 0,11174
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0882*
€ 0,10496
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0859*
€ 0,10222
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0709*
€ 0,08437
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.