Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M3x 5 A 4 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M3x 5 A 4 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000199419
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040279400030005
EAN/GTIN:
     4051426086167
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 A 4 Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 3 x 5 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04027.940
Weitere Informationen:
Länge:
5 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
ISO 4027
Werkstoff:
A 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0828*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1073*
€ 0,12769
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0997*
€ 0,11864
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0978*
€ 0,11638
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0828*
€ 0,09853
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.