Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x 25 A 5 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000198407
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040179500100025
EAN/GTIN:
     4051426647863
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 1.4571 (A 5) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 25 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 25mm · Gruppencode: 04017.950 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
1.4571 (A 5)
Marke:
BUFAB
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
200
1
€ 7,99*
ab € 0,0265*
€ 0,0402*
4 Tage
200
1
€ 4,30*
ab € 2,1293*
€ 3,1785*
2 Tage
140
1
€ 5,59*
ab € 2,4171*
€ 3,5371*
4 Tage
200
1
€ 5,99*
ab € 2,3496*
€ 3,5394*
Lager 1498
200
1
€ 6,95*
ab € 4,41*
€ 6,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.