Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M6x 25 8.8 feuerverz. 500 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000197019
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040178200060025
EAN/GTIN:
     4043952452318
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 25 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 25mm · Gruppencode: 04017.820 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
6 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8,8
Marke:
BUFAB
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7000
500
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,044*
€ 0,0599*
2 Tage
7350
500
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0481*
€ 0,0636*
4 Tage
10500
500
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0467*
€ 0,0638*
7 Tage
10500
500
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,0504*
€ 0,0662*
Lager 1498
10500
500
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 0,0514*
€ 0,0673*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Kartonagen
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0611*
€ 0,07271
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0583*
€ 0,06938
pro Kartonage
ab 1500000 Kartonagen
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0514* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 500 Kartonagen ( entspricht € 33,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.