Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M6x 25 8.8 feuerverz. 500 St�ck


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000197019
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     40178200060025
EAN/GTIN:
     4043952452318
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,65 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 6 x 25
Ausf�hrung:
8.8 feuerverzinkt
Artikellangtext:
ISO 4017 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 25 VE=S (500 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 25mm � Gruppencode 04017.820� Normart ISO 4017
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7000
500
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,0442*
€ 0,06*
2 Tage
7350
500
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0479*
€ 0,0638*
4 Tage
10500
500
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0469*
€ 0,0639*
Lager 8760
10500
500
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,0504*
€ 0,0665*
3 Tage
10500
1000
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,048*
€ 0,0668*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Kartonagen
€ 0,0665*
€ 0,07914
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 0,0623*
€ 0,07414
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0597*
€ 0,07104
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Kartonage
ab 1500000 Kartonagen
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0504* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 500 Kartonagen ( entspricht € 33,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.