Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M3x 12 8.8 100 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000196400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040178009030012
EAN/GTIN:
     4043952448045
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 3 x 12 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 12mm · Gruppencode: 04017.800 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
3 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8,8
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: PN 82105, Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
600
100
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,0404*
€ 0,0594*
2 Tage
630
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0482*
€ 0,0686*
4 Tage
900
100
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0468*
€ 0,0687*
7 Tage
900
100
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,0501*
€ 0,0715*
Lager 1498
900
100
pro Kartonage
€ 6,95*
ab € 0,0676*
€ 0,096*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,096*
€ 0,11424
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,0899*
€ 0,10698
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0872*
€ 0,10377
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0831*
€ 0,09889
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,078*
€ 0,09282
pro Kartonage
ab 500000 Kartonagen
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0676* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 9,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.