Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M3x 12 8.8 100 St�ck


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000196400
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     40178009030012
EAN/GTIN:
     4043952448045
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,84 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 3 x 12
Ausf�hrung:
44781
Artikellangtext:
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 3 x 12 VE=K (100 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 12mm � Gruppencode 04017.800� Normart ISO 4017
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
100
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,0404*
€ 0,0591*
2 Tage
630
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0482*
€ 0,0686*
4 Tage
900
100
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0464*
€ 0,0688*
Lager 8760
900
100
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,05*
€ 0,0717*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,60*
ab € 0,0561*
€ 0,08*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,0717*
€ 0,08532
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0625*
€ 0,07438
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Kartonage
ab 500000 Kartonagen
€ 0,05*
€ 0,0595
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,05* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 7,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.