Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M22x 40 8.8 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000196168
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040178000220040
EAN/GTIN:
     4043952445211
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 22 x 40 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 40mm · Gruppencode: 04017.800 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
22 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8,8
Marke:
BUFAB
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
550
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,4066*
€ 0,576*
2 Tage
560
25
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,4415*
€ 0,6115*
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3816*
€ 0,6213*
7 Tage
800
25
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,4611*
€ 0,6311*
Lager 1498
800
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,5156*
€ 0,7056*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7056*
€ 0,83966
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6956*
€ 0,82776
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6656*
€ 0,79206
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6356*
€ 0,75636
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6156*
€ 0,73256
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5156*
€ 0,61356
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.