Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M22x 40 8.8 25 St�ck


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000196168
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     40178000220040
EAN/GTIN:
     4043952445211
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
193 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 22 x 40
Ausf�hrung:
44781
Artikellangtext:
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 22 x 40 VE=S (25 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 40mm � Gruppencode 04017.800� Normart ISO 4017
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
550
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,4066*
€ 0,576*
2 Tage
560
25
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,4415*
€ 0,6115*
Lager 8760
800
25
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,4415*
€ 0,6115*
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3816*
€ 0,6213*
2 Tage
720
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,4489*
€ 0,652*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 0,6115*
€ 0,72769
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 0,5815*
€ 0,69199
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,5515*
€ 0,65629
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,5315*
€ 0,63249
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,4415*
€ 0,52539
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,4415* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 15,2875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.