Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M5x 12 8.8 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000195877
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040178000050012
EAN/GTIN:
     4043952442296
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 5 x 12 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 12mm · Gruppencode: 04017.800 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
5 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8,8
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: PN 82105, Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8500
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00974*
€ 0,01414*
4 Tage
12000
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0102*
€ 0,0151*
2 Tage
8400
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0108*
€ 0,0151*
11 Tage
unbekannt
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0111*
€ 0,0156*
Lager 1498
12000
500
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,0146*
€ 0,0203*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0146* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 10,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.