Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M5x 12 8.8 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000195877
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40178000050012
EAN/GTIN:
     4043952442296
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M5x 12 8.8 500 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
3 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 5 x 12
Ausführung:
44781
Artikellangtext:
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 5 x 12 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 12mm · Gruppencode 04017.800· Normart ISO 4017
Adresse::
F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, , Haferweg 1, Hamburg, 22769, Tel.040/853630
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8500
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00972*
€ 0,01411*
5 Tage
12000
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0103*
€ 0,0151*
3 Tage
8400
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0107*
€ 0,0151*
Lager 8760
unbekannt
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0111*
€ 0,0156*
20 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,60*
ab € 0,0136*
€ 0,019*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0149*
€ 0,01773
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0138*
€ 0,01642
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 0,013*
€ 0,01547
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 0,0111*
€ 0,01321
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0111* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 7,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.