Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M6x10 8.8 flZnnc 480h-L 500St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000194853
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040173530060010
EAN/GTIN:
     4043952778951
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 10 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 10mm · Gruppencode: 04017.353 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
flZn/TL480h
Gewinde:
6 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8,8
Marke:
BUFAB
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7500
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0242*
€ 0,0337*
3 Tage
7700
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0299*
€ 0,0406*
5 Tage
11000
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,029*
€ 0,0407*
12 Tage
unbekannt
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0313*
€ 0,0423*
Lager 1498
11000
500
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,0336*
€ 0,0453*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0453*
€ 0,05391
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0336* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 22,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.