Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M6x10 8.8 flZnnc 480h-L 500St.


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000194853
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     40173530060010
EAN/GTIN:
     4043952778951
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,18 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 6 x 10
Ausf�hrung:
8.8 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc 480h-L
Artikellangtext:
ISO 4017 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 10 VE=S (500 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 10mm � Gruppencode 04017.353� Normart ISO 4017
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7500
500
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,0242*
€ 0,0341*
2 Tage
7700
500
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,03*
€ 0,0408*
4 Tage
11000
500
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0289*
€ 0,0409*
Lager 8760
11000
500
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,0312*
€ 0,0426*
3 Tage
11000
2000
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,0299*
€ 0,0451*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Kartonagen
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,042*
€ 0,04998
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 0,0401*
€ 0,04772
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Kartonage
ab 1500000 Kartonagen
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0312* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 500 Kartonagen ( entspricht € 21,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.