Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M36x 120 8.8 feuerverz. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000192598
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040148200360120
EAN/GTIN:
     4043952418314
Suchbegriffe:
BN 57
BN 623
DIN 931
DIN EN ISO 4014
ISO 4014 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 36 x 120 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 120mm · Gruppencode: 04014.820 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
36 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8,8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
305
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,5366*
€ 0,8266*
4 Tage
220
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 8,9778*
€ 12,9063*
6 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,765*
€ 13,605*
4 Tage
305
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,6129*
€ 13,7061*
Lager 1498
305
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 13,16*
€ 18,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 90,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.