Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M36x 120 8.8 feuerverz. 1 St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000192598
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40148200360120
EAN/GTIN:
     4043952418314
Suchbegriffe:
BN 57
BN 623
DIN 931
DIN EN ISO 4014
Weitere Informationen:
Gewicht:
1320 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4014 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 36 x 120
Ausf�hrung:
8.8 feuerverzinkt
Artikellangtext:
ISO 4014 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 36 x 120 VE=S (1 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 120mm � Gruppencode 04014.820� Normart ISO 4014
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
1525
5
€ 7,99*
ab € 0,14142*
€ 0,14142*
4 Tage
220
5
€ 4,30*
ab € 8,9978*
€ 12,0063*
5 Tage
305
5
€ 5,99*
ab € 9,5429*
€ 12,7561*
2 Tage
214
5
€ 5,59*
ab € 10,0721*
€ 13,1721*
6 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 9,795*
€ 13,435*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,14142*
€ 0,16829
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,7071* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.