|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000191036 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 040145040240210 EAN/GTIN: 4043952403495 |
| |
|
|  |  |
 | ISO 4014 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 210 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 210mm · Gruppencode: 04014.504 · Normart: ISO 4014 Weitere Informationen:  |  | Länge: | 210 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Gewinde: | 24 mm | Form: | AD W7 | Ausführung: | Sechskantschrauben mit Schaft | Werkstoff: | 5,6 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 4014, ISO 4014, PN 82101, Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 m24, din 931, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 4,30* | ab € 3,5241* | € 5,1656* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,59* | ab € 4,2295* | € 6,0195* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 4,1221* | € 6,0236* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 7,99* | ab € 4,45* | € 6,29* |  |  |  | Lager 1498 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 6,22* | € 8,66* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|