|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000191036 Herst.-Nr.: 40145040240210 EAN/GTIN: 4043952403495 |
| |
|
|  |  |
 | Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M24x 210 5.6 W7 1 Stück Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 827 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4014 m.Schaft | Hauptmerkmal: | M 24 x 210 | Ausführung: | 5.6 W7 | Artikellangtext: | ISO 4014 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 210 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 210mm · Gruppencode 04014.504· Normart ISO 4014 | Adresse:: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, , Haferweg 1, Hamburg, 22769, Tel.040/853630 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 4,30* | ab € 3,5241* | € 5,1656* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,59* | ab € 4,2295* | € 6,0195* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 4,1221* | € 6,0236* |  |  |  | Lager 8760 | |  | |  |  | € 7,99* | ab € 4,45* | € 6,29* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,49* | ab € 4,3064* | € 6,4394* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8760 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8760 |  | Versand: Lager 8760 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|