Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift ISO 2339 gedreht B 2,5x 50 Stahl Kegel 1:50 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift ISO 2339 gedreht B 2,5x 50 Stahl Kegel 1:50 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000188471
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     023390020025050
EAN/GTIN:
     4043952389843
Suchbegriffe:
Kegelstift ohne DIN
Passstifte
kegelstift ohne din
ISO 2339 Stahl Form B Kegelstifte · Kegel 1:50 · gedreht - Abmessung: B 2,5 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02339.002
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelstifte, Kegel 1:50, B = gedreht
Form:
Form B
Ø:
2,5 mm
Norm:
ISO 2339
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kegelstifte, Reyher, Stift, Stifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1609*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2209*
€ 0,26287
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2109*
€ 0,25097
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2009*
€ 0,23907
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1909*
€ 0,22717
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1609*
€ 0,19147
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.