Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkschraube ISO 2010 Schlitz M10x 25 A 2 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsensenkschraube ISO 2010 Schlitz M10x 25 A 2 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000187392
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020109200100025
EAN/GTIN:
     4051426699442
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
ISO 2010 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 25 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02010.920· Normart: ISO 2010· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
25 mm
Ausführung:
Linsensenkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5364*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6864*
€ 0,81682
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6764*
€ 0,80492
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6464*
€ 0,76922
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6264*
€ 0,74542
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5364*
€ 0,63832
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.