Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 2009 Schlitz M10x 16 A 4 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M10x 16 A 4 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000187069
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020099409100016
EAN/GTIN:
     4051426695543
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 16 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.940· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
16 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5944*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7844*
€ 0,93344
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7444*
€ 0,88584
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7244*
€ 0,86204
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7044*
€ 0,83824
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5944*
€ 0,70734
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.