Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 2009 Schlitz M10x 45 A 4 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M10x 45 A 4 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000186999
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020099400100045
EAN/GTIN:
     4051426694546
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 45 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.940· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
45 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5644*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7244*
€ 0,86204
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7144*
€ 0,85014
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6844*
€ 0,81444
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6644*
€ 0,79064
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5644*
€ 0,67164
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.