Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 2009 Schlitz M10x 25 A 4 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M10x 25 A 4 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000186995
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020099400100025
EAN/GTIN:
     4051426694508
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 25 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.940· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
25 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3862*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5162*
€ 0,61428
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5062*
€ 0,60238
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4762*
€ 0,56668
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4662*
€ 0,55478
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3862*
€ 0,45958
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.