Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 2009 Schlitz M6x 12 A 2 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M6x 12 A 2 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000186860
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020099200060012
EAN/GTIN:
     4051426692313
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 12 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.920· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
12 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0685*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0951*
€ 0,11317
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0935*
€ 0,11127
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0902*
€ 0,10734
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0862*
€ 0,10258
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0685*
€ 0,08152
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.