Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 2009 Schlitz M5x 80 A 2 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M5x 80 A 2 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000186857
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020099200050080
EAN/GTIN:
     4051426692283
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 80 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.920· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
80 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1954*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2454*
€ 0,29203
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2354*
€ 0,28013
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2254*
€ 0,26823
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1954*
€ 0,23253
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.