Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 2009 Schlitz M1,2x 2 A 2 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M1,2x 2 A 2 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000186793
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020099200012002
EAN/GTIN:
     4051426691514
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 1,2 x 2 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.920· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
2 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1496*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1856*
€ 0,22086
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1836*
€ 0,21848
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1786*
€ 0,21253
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1716*
€ 0,2042
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,1496*
€ 0,17802
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.