Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutmutter DIN 1804 M55x 1,5 Automatenstahl/14 H 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nutmutter DIN 1804 M55x 1,5 Automatenstahl/14 H 1 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000186303
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     018040000550150
EAN/GTIN:
     4043952379714
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
nutmutter din 1804 m55x1,5
DIN 1804 04 14 H Ausf. w Nutmuttern · ungehärtet · ungeschliffen - Abmessung: M 55 x 1,5 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01804.000
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Nutmuttern, w = ungehärtet, ungeschliffen
Form:
Ausf. w
Ø:
55 mm
Norm:
DIN 1804
Werkstoff:
04 AU/14 H
Weitere Suchbegriffe: din 1804, din 1804 m55, Mutter, Muttern, Nutmuttern, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,77*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.