Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 1580 Schlitz M6x 20 A 4 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube ISO 1580 Schlitz M6x 20 A 4 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000185886
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     015809400060020
EAN/GTIN:
     4051426017291
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
ISO 1580 A 4 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 20 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01580.940· Normart: ISO 1580
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
ISO 1580
Werkstoff:
A 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0959*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1312*
€ 0,15613
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1293*
€ 0,15387
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1239*
€ 0,14744
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1186*
€ 0,14113
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0959*
€ 0,11412
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.