Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift DIN 1481 3,5x 30 Federstahl schwere Ausführung 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift DIN 1481 3,5x 30 Federstahl schwere Ausführung 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000185250
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014810009035030
EAN/GTIN:
     4043952373903
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 3,5 x 30 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01481.000
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3,5 mm
Norm:
DIN 1481
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, din 1481, Reyher, Spannhülsen, Spannstifte, Stift, Stifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0412*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.