| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000185156 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 014810000350050 EAN/GTIN: 4043952372999 |
| |
|
| | |
| DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 35 x 50 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01481.000 Weitere Informationen: | | Länge: | 50 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 35 mm | Norm: | DIN 1481 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, iso 8752 35x50, din 1481, din 1481 federstahl, Reyher, Spannhülsen, Spannstifte, Stift, Stifte |
| | |
| |