Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift DIN 1481 2x 20 Federstahl schwere Ausführung 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift DIN 1481 2x 20 Federstahl schwere Ausführung 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000184808
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014810000020020
EAN/GTIN:
     4043952368732
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 2 x 20 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01481.000
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2 mm
Norm:
DIN 1481
Werkstoff:
Federstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0163*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.