Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschlossmutter DIN 1480 offen SP M12/125 Stahl ÜZ galv.verz. 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannschlossmutter DIN 1480 offen SP M12/125 Stahl ÜZ galv.verz. 1St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000184754
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014803100120000
EAN/GTIN:
     4043952917220
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
din 1480 (ohne zb) m12
DIN 1480 Stahl SP galvanisch verzinkt · ÜZ Spannschlossmuttern · geschmiedet · offene Form - Abmessung: SP M 12 / 125 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01480.310
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Spannschlossmuttern, geschmiedet, offene Form
Form:
SP
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 1480
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 1480 (ohne zb), Mutter, Mutterndreher, Reyher, Spannschlösser, Spannschlossmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.