Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschlossmutter DIN 1480 offen SP M16/170 Stahl feuerverz. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannschlossmutter DIN 1480 offen SP M16/170 Stahl feuerverz. 1 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000184746
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014800200160000
EAN/GTIN:
     4043952368473
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
din 1480 (ohne zb)
DIN 1480 Stahl SP feuerverzinkt Spannschlossmuttern · geschmiedet · offene Form - Abmessung: SP M 16 / 170 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01480.020
Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
Typenbezeichnung:
Spannschlossmuttern, geschmiedet, offene Form
Form:
SP
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 1480
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Mutter, Mutterndreher, Reyher, Spannschlösser, Spannschlossmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.