Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantspannschlossmutter DIN 1479 ÜZ M24 Stahl galv.verz. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantspannschlossmutter DIN 1479 ÜZ M24 Stahl galv.verz. 1 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000184702
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014793100240000
EAN/GTIN:
     4043952917183
Suchbegriffe:
DIN 1479
Spannschloss DIN 1479
Spannschlossmutter DIN 1479
din 1479
DIN 1479 Stahl galvanisch verzinkt · ÜZ Sechskant-Spannschlossmuttern - Abmessung: M 24 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01479.310
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Sechskant-Spannschlossmuttern
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
24 mm
Norm:
DIN 1479
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Mutter, Mutterndreher, Reyher, Spannschlösser, Spannschlossmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.