Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelkerbstift DIN 1475 3x 40 Stahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knebelkerbstift DIN 1475 3x 40 Stahl 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000184436
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014750000030040
EAN/GTIN:
     4043952363775
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
DIN 1475 Stahl Knebelkerbstifte - Abmessung: 3 x 40 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01475.000
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Knebelkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 1475
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1753*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2353*
€ 0,28001
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2253*
€ 0,26811
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2153*
€ 0,25621
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2053*
€ 0,24431
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1753*
€ 0,20861
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.