Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkerbstift DIN 1474 3x 20 Stahl 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckkerbstift DIN 1474 3x 20 Stahl 250 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000184367
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014740000030020
EAN/GTIN:
     4043952361832
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 3 x 20 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01474.000
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Steckkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 1474
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1268*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1698*
€ 0,20206
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1688*
€ 0,20087
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1598*
€ 0,19016
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1548*
€ 0,18421
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1518*
€ 0,18064
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1268*
€ 0,15089
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.