Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßkerbstift DIN 1472 5x 10 Stahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paßkerbstift DIN 1472 5x 10 Stahl 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000184003
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014720000050010
EAN/GTIN:
     4043952357255
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
DIN 1472 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 5 x 10 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01472.000
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Passkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 1472
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,183*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.