Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßkerbstift DIN 1472 4x 8 Stahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000183985
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014720000040008
EAN/GTIN:
     4043952357057
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
DIN 1472 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 4 x 8 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01472.000
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Passkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 1472
Werkstoff:
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2000
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0939*
€ 0,1329*
6 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,102*
€ 0,14*
3 Tage
1960
100
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,1082*
€ 0,1472*
5 Tage
2800
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,105*
€ 0,1473*
Lager 1498
2800
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,1267*
€ 0,1717*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1717*
€ 0,20432
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1697*
€ 0,20194
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1627*
€ 0,19361
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1547*
€ 0,18409
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1497*
€ 0,17814
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1267*
€ 0,15077
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.