Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 3,2x 20 Messing 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte ISO 1234 3,2x 20 Messing 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000183446
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012347000032020
EAN/GTIN:
     4051426006370
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Messing Splinte - Abmessung: 3,2 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 3,2mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.700· Länge: 20mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1234
Werkstoff:
Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1808*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2408*
€ 0,28655
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2308*
€ 0,27465
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2208*
€ 0,26275
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2108*
€ 0,25085
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1808*
€ 0,21515
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.