Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 5x 50 Kupfer 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte ISO 1234 5x 50 Kupfer 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000183425
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012343010050050
EAN/GTIN:
     4051426005878
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Kupfer Splinte - Abmessung: 5 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.301· Länge: 50mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1234
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din94 5x50, din 94, din 94 kupfer, GAH, Reyher, Splinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6134*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7834*
€ 0,93225
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7734*
€ 0,92035
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7434*
€ 0,88465
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7234*
€ 0,86085
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6134*
€ 0,72995
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.