Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 3,2x 40 Kupfer 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte ISO 1234 3,2x 40 Kupfer 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000183414
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012343010032040
EAN/GTIN:
     4051426005700
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Kupfer Splinte - Abmessung: 3,2 x 40 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 3,2mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.301· Länge: 40mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1234
Werkstoff:
Kupfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2522*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3322*
€ 0,39532
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3122*
€ 0,37152
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3022*
€ 0,35962
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2922*
€ 0,34772
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2522*
€ 0,30012
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.