Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 6,3x 56 1.4300/A2 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte ISO 1234 6,3x 56 1.4300/A2 250 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000183391
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012343000063056
EAN/GTIN:
     4051426005281
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 1.4300/A2 Splinte - Abmessung: 6,3 x 56 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 6,3mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.300· Länge: 56mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1234
Werkstoff:
1.4300/A2
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, splint din 94 a2, din 94, GAH, Reyher, Splinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2393*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,3093*
€ 0,36807
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2993*
€ 0,35617
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2893*
€ 0,34427
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2793*
€ 0,33237
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,2393*
€ 0,28477
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.