Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 4x 32 1.4300/A2 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte ISO 1234 4x 32 1.4300/A2 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000183369
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012343000040032
EAN/GTIN:
     4051426005069
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 1.4300/A2 Splinte - Abmessung: 4 x 32 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 4mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.300· Länge: 32mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1234
Werkstoff:
1.4300/A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0611*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0811*
€ 0,09651
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0809*
€ 0,09627
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0745*
€ 0,08866
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0725*
€ 0,08628
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0611*
€ 0,07271
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.