Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 2,5x 40 1.4300/A2 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte ISO 1234 2,5x 40 1.4300/A2 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000183355
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012343000025040
EAN/GTIN:
     4051426004871
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 1.4300/A2 Splinte - Abmessung: 2,5 x 40 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 2,5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.300· Länge: 40mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1234
Werkstoff:
1.4300/A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,034*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0464*
€ 0,05522
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,046*
€ 0,05474
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.