Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 1,6x 20 1.4300/A2 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte ISO 1234 1,6x 20 1.4300/A2 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000183338
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012343000016020
EAN/GTIN:
     4051426004703
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 1.4300/A2 Splinte - Abmessung: 1,6 x 20 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 1,6mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.300· Länge: 20mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1234
Werkstoff:
1.4300/A2
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 a2, din 94, din 94 1,6x20, GAH, Reyher, Splinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0107*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0138*
€ 0,01642
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0133*
€ 0,01583
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0107*
€ 0,01273
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.