Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 1x 32 1.4300/A2 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte ISO 1234 1x 32 1.4300/A2 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000183333
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012343000010032
EAN/GTIN:
     4051426004642
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 1.4300/A2 Splinte - Abmessung: 1 x 32 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 1mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.300· Länge: 32mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1234
Werkstoff:
1.4300/A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0085*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01212*
€ 0,01442
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01192*
€ 0,01418
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0113*
€ 0,01345
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01095*
€ 0,01303
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01048*
€ 0,01247
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0085*
€ 0,01012
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.