Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 8x 140 Stahl galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte ISO 1234 8x 140 Stahl galv.verz. 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000183298
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012340100080140
EAN/GTIN:
     4051426004130
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 8 x 140 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 8mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.010· Länge: 140mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1234
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, GAH, Reyher, Splinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2719*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3619*
€ 0,43066
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3419*
€ 0,40686
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3319*
€ 0,39496
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3219*
€ 0,38306
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2719*
€ 0,32356
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.