Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 8x 56 Stahl galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte ISO 1234 8x 56 Stahl galv.verz. 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000183290
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012340100080056
EAN/GTIN:
     4051426004055
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 8 x 56 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 8mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.010· Länge: 56mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1234
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din94 8x56, din 94, din 94 stahl, GAH, Reyher, Splinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1504*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2084*
€ 0,248
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1964*
€ 0,23372
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1894*
€ 0,22539
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1834*
€ 0,21825
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1504*
€ 0,17898
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.